Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GKS 18V-57 G Professional - Kreissäge - schnurlos - 165 mm - ohne Batterie - 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-3382638
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016A2101
EAN/GTIN:
     3165140781374
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge

Übersicht

Kurzinfo  Bosch GKS 18V-57 G Professional - Kreissäge - schnurlos - 165 mm - ohne Batterie - 18 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  0.601.6A2.101
EAN/UPC  3165140781374

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch GKS 18V-57 G Professional - Kreissäge
Produkttyp  Kreissäge - schnurlos - 165 mm
Geschwindigkeit  3400 1/min
Batterie  Ohne Batterie x 18 V - Lithium-Ionen

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kreissäge - schnurlos - 165 mm
Geschwindigkeit  3400 1/min
Dorngröße  20 mm
Kapazität  Schnitttiefe - 57 mm (90°)
Schnitttiefe - 42 mm (45°)
Merkmale  LED-Licht, Aluminiumbasis, Staubauswurföffnung, austauschbare Führungsschiene, Intelligent Brake System, Flexible Power System
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  Ohne Batterie
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  18 V
  
Tragetasche  
Typ  Koffer L-BOXX 238
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Staubextraktionsadapter, Holzsägeblatt, Parallelführung, L-BOXX-Einsatz
Geräuschemission undamp; Vibration  Schalldruck - 80 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB
Schallleistung - 91 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,6 kg
Produkttyp:
Kreissäge - schnurlos - 165 mm
Geschwindigkeit:
3400 1/min
Dorngröße:
20 mm
Kapazität:
Schnitttiefe - 57 mm (90°) , Schnitttiefe - 42 mm (45°)
Mitgelieferte Anz.:
Ohne Batterie
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Typ:
Koffer L-BOXX 238
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, bosch akku-handkreissäge 18v, akku handkreissäge, akku-handkreissäge 18v, bosch, 18v57, professional, 06016a2101, 06016, 2101, ohne, kreissäge, schnurlos, batterie, kreissge, akkukreissäge, akkukreissge, akku, akkuhandkreissäge, akkuhandkreissge, handkreissäge, solo, power, tools, 689187, schnitttiefe, max., inkl., parallelanschlag, 18v57g
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 184,69*
€ 206,28*
12 Tage
6
Frei Haus
ab € 184,94*
€ 206,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 188,91*
€ 211,01*
€ 4,90*
ab € 186,51*
€ 211,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 228,33*
€ 250,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,74*
€ 298,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,17*
€ 294,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,57*
€ 280,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,33*
€ 271,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1 600 A00 B8J
ab € 155,35*
Zubehör
Bosch
1 600 A00 2U5
ab € 60,93*
Zubehör
Bosch
2 608 641 170
ab € 15,00*
Zubehör
Bosch
2 608 641 171
ab € 16,69*
Zubehör
Bosch
2 608 640 596
ab € 17,15*
Zubehör
Bosch
2 608 640 597
ab € 18,17*
Zubehör
Bosch
1 600 Z00 006
ab € 61,81*
Zubehör
Bosch
1 600 Z00 00F
ab € 77,39*
Zubehör
Bosch
1 600 Z00 007
ab € 101,13*
Zubehör
Bosch
1 600 Z00 008
ab € 161,40*
Zubehör
Bosch
1 600 Z00 005
ab € 43,84*
Zubehör
Bosch
2 607 225 922
ab € 59,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.