Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Diamanttrennscheibe 125x22,23 DIAMAK D-61139 Durchmesser 125 mm Innen-Ø 22.23/20 mm 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Diamak Kreissägeblatt 12,5 cm
Makita Diamak Kreissägeblatt 12,5 cm
Artikel-Nr.:
     2753W-3329356
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-45761
EAN/GTIN:
     0088381475785
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe

Produkttext

Diamak segmentiert Beton, weicher Ziegel, Marmor, Schiefer, Zementziegel, allgemeines Baustellenmaterial

Hauptmerkmale

Funktionen  
Für Materialien geeignet  Mauerziegel, Beton, Marmor
Klingendurchmesser  12,5 cm
Bohrung  2,3 cm
Blade diameter without teeth  7 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)  12400 U/min
Markenkompatibilität  Makita
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Für Materialien geeignet:
Mauerziegel, Beton, Marmor
Klingendurchmesser:
12,5 cm
Bohrung:
2,3 cm
Blade diameter without teeth:
7 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.):
12400 U/min
Markenkompatibilität:
Makita
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Diamanttrennscheibe, Bausägeblatt, Kreissägeblatt, Makita Ersatzteile, makita ersatzteile makita, makita ersatzteile, diamantscheibe 125mm, makita, d61139, 61139, diamak, diamanttrennscheibe, durchmesser, 125x2223, 125x22, diamantscheibe, passend, winkelschleiferset, dk0052g, diamantsch., trennscheibe, innenø, 22.23/20, p45761, 0052, 45761, 2223, diamantsch, innen, 222320, winkelschleifer
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,38*
€ 7,76*
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 5,75*
€ 7,79*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,30*
€ 8,54*
€ 4,00*
ab € 5,78*
€ 8,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,11*
€ 24,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
DGA513Z
ab € 129,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.