| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2971140 Herst.-Nr.: SF202AF EAN/GTIN: 4046719735112 |
| |
|
| | |
| 3M Schutzbrille SecureFit SF202AF, grau-transparent sicherer Sitz selbst bei intensiven Kopfbewegungen, - 1 Stück (SF202AF) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 19,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille 3 m en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,36* | € 12,75* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,36* | € 12,75* | | | | | 11 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 11,74* | € 16,75* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 23,03* | € 31,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|