Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzbrille SecureFit 400 Klar UU001467842 (UU001467842)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2803947
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     UU001467842
EAN/GTIN:
     4046719899319
Suchbegriffe:
Besucherbrille
LED-Linsen
LED-Optiken
Regenbundhose

Übersicht

Schutzbrille SecureFit 400 Klar

Exzellenter Tragekomfort Einstellbare Nasenpads Ausgezeichneter Schutz vor UV-Strahlung

Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille 400 ist eine Erweiterung der erfolgreichen SecureFit Reihe. Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen 400 bestehen aus rahmenlosen Gläsern mit Bügeln, die mit einer speziellen 3M Technologie ausgestattet sind. Der Druck der Bügel auf den Ohren wird gleichmäßig verteilt und somit der Tragekomfort signifikant erhöht. Diese innovative Konstruktion sorgt dafür, dass die Brille sicher und bequem sitzt. Einstellbare Nasenpads und Soft-Touch-Bügel-Inlays bieten mehr Komfort und verbesserten Halt.

Ausstattung:
Optische Klasse 1 Sehr guter Schutz und ein gutes Sichtfeld Ausgezeichneter Schutz vor UV-Strahlung Leichtbau-Design (19 g) 3M™ Schläfendruckverteilung sorgt für reduziertes Druckempfinden Einstellbare Nasenpads für eine individuelle Passform Soft-Touch-Dual-Formbügel für mehr Komfort und sicheren Halt.

Technische Daten:
Bügel-Farbe: Schwarz,Grün Gewicht: 19 g Scheiben-Tönung: Klar
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille klar 3m, regenbundhose, regenhose schwarz, schutzbrille, securefit, sf401af, uu001467842, 001467842, klar, 7100078989, 4054596052758, polycarb.bügel, schw./grün, schwarz, grün, polycarbbgel, schwgrn, polycarb, bügel, schw
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 7,19*
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 7,19*
1
€ 4,00*
ab € 5,80*
€ 7,60*
3 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 5,85*
€ 7,62*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 31,77*
€ 37,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.