Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 1109-10 Vergrößerungsglas Schwarz 10x (110910)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eschenbach 1109-10 Vergrößerungsglas Schwarz 10x
Eschenbach 1109-10 Vergrößerungsglas Schwarz 10x
Artikel-Nr.:
     2753W-2669178
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     110910
EAN/GTIN:
     4026158054180
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
Lupe
Lupen

Übersicht

Einschlaglupe 10,0x

Aplanatische Linse 10-fache Vergrößerung Linsen-Ø 23 mm

Wenn die Schrift zu klein wird, oder feine Details beim Hobby nicht mehr erkennbar sind, wird eine Lupe oder eine Lesehilfe benötigt. Eschenbach Lupen und Lesehilfen sind Qualitätsprodukte made in germany mit präziser Linsenfertigung für Ihr empfindliches Auge. Diese Einschlaglupe im strapazierbarem Kunststoffgehäuse ist besonders klein schmal und handlich und bietet eine 10-fache Vergrößerung bei einem Sehfeld von 23 mm.

Ausstattung:
Aplanatische Präzisionslinse Vergrößerung 10,0 x Linsendurchmesser 23mm Robustes, strapazierfähiges Kunststoffgehäuse.

Technische Daten:
Linsen-Durchmesser: 23 mm Vergrößerungsfaktor: 10,0 x
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,98*
€ 35,61*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 25,44*
€ 35,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,46*
€ 52,53*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 51,63*
€ 68,00*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.