Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2669105 Herst.-Nr.: 117610 EAN/GTIN: 4026158054425 |
| |
|
| | |
| Übersicht Einschlaglupe Aplanatisch 10,0 x 23 mm
Präzisionslinse Vergrößerung 10,0 x Linsendurchmesser 23 mm
Wenn die Schrift zu klein wird, oder feine Details beim Hobby oder bei der Arbeit nicht mehr erkennbar sind, wird eine Lupe oder eine Lesehilfe benötigt. Eschenbach Lupen und Lesehilfen sind Qualitätsprodukte mit präziser Linsenfertigung für Ihr empfindliches Auge. Präzise Metalleinschlaglupe in mattverchromten Messinggehäuse mit Öse. Linsenfassung aus schwarz lackiertem Metall. Aplanatische Linse für verzeichnisfreie Abbildung, Linsendurchmesser 23 mm, Vergrößerung 10,0 x
Ausstattung: Präzisionslinse Vergrößerung 10,0 x Linsendurchmesser 23 mm Verzeichnungsfreie Abbildung Mattverchromtes, stabiles Messinggehäuse.
Technische Daten: Linsen-Durchmesser: 23 mm Vergrößerungsfaktor: 10,0 xWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vergrößerungsglas, Taschenlupe, Uhrmacherlupe, einschlaglupe 10-fach vergrößerung, lupe 10 fach, lupe, 117610, eschenbach, einschlaglupe, vergrößerungsfaktor:, linsengröße:, vergrößerungsglas, schwarz, chrom, 1176, vergrerungsfaktor, linsengre, vergrerungsglas, vergrößerungsfaktor, linsengröße |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,26* | € 51,58* | | | | | 16 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 39,60* | € 51,59* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 33,66* | € 54,04* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 41,17* | € 55,68* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 60,83* | € 77,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|