Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Elektronik-Schraubendreher-Satz 805/7 - 7-teilig Set Offset screwdriver (805/7)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
805/7
805/7
Artikel-Nr.:
     2753W-2660174
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     805/7
EAN/GTIN:
     4000896032655
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset

Produkttext

Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil · Anzahl Werkzeuge: 7

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produkttyp  Set
Schraubendreher-Typ  Offset screwdriver
Schraubendreher-Bits enthalten  Phillips
Anzahl der Schraubendreher  7
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  20,5 cm
Gewicht  284 g
Verpackungsbreite  205 mm
Verpackungstiefe  125 mm
Verpackungshöhe  20 mm
  
Lieferumfang  
Tragetasche  Ja
  
Farbe  
Handgrifffarbe  Schwarz/Blau
Gehäusefarbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Set
Schraubendreher-Typ:
Offset screwdriver
Schraubendreher-Bits enthalten:
Phillips
Anzahl der Schraubendreher:
7
Länge (mm):
20,5 cm
Verpackungsbreite:
205 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Tragetasche:
Ja
Handgrifffarbe:
Schwarz/Blau
Gehäusefarbe:
Schwarz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,23*
€ 48,86*
2 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 38,43*
€ 48,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,78*
€ 49,36*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,01*
€ 49,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,35*
€ 70,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.