Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2659177 Herst.-Nr.: 170-99001 EAN/GTIN: 4031026239644 |
| |
|
| | |
| Übersicht Heißschneidegerät HSG0
Für Geflechtschläuche geeignet
Der HSG0 ist ein leichtes, robustes Handgerät zum Schneiden von gewobenen Kunststoffen wie z. B. Geflechtschläuche. Das HSG0 heizt per Tastendruck schnell an und schneidet Geflechtschläuche sauber und in wenigen Sekunden. Die einzelnen Fäden schmelzen und verschweißen, so dass das Ausfransen des Geflechtschlauchs vermieden wird.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Drehzahl-Bereich: - Gewicht: 1150 g Leistung: 60 W Typ: HSG0 Weitere technische Daten: Max. Temperatur 600 °CWeitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrschneider, hellermann tyton heißschneider, rohrabschneider, hellermanntyton, 99001, 17099001, hsg0bu, hellermann, heißschneidegerät, 679548, hsg0, heischneidegert, heissschneidegerät, m.schneidspitze, stück, schneidspitze, heissschneider, tyton, netzkabelschneider/crimper, heissschneidegert, mschneidspitze, stck, netzkabelschneidercrimper, netzkabelschneider, crimper |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 284,09* | € 318,38* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 294,63* | € 318,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 297,51* | € 321,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 298,37* | € 322,23* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 334,53* | € 359,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|