| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2624001 Herst.-Nr.: T49117-10 EAN/GTIN: 5013969704372 |
| |
|
| | |
| Übersicht Dextro Schraubendreher TX10x80
Ausstattung: Spitzen-Markierung zur einfachen Erkennung Ergonomisch geformt, Zweiteiliger-Handgriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze Kanten entlang dem Kopf bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen.
Technische Daten: Abtrieb: TORX Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt Griff-Durchmesser: 34 mm Grifflänge: 107 mm Größe: T 10 Klingen-Ausführung: Rundklinge Klingen-Durchmesser: 3 mm Klingenlänge: 80 mm Material (LOV): Chrom-Vanadium Stahl Material-Eigenschaft: verchromt, brüniert Produktabmessung, Länge: 187 mm Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Torx-Schraubendreher Schraubendreher-Besonderheiten: MehrkomponentengriffWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10x80, schraubendreher torx, schraubendreher torx 10, 49117, t4911710, dextro, werkstatt, größe, klingenlänge:, tools, klingenlnge, klingenlänge, t49117, sechsrundschraubendreher, schraubendreher, c.k., torxschraubendreher, sechsrund, torx |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 7,30* | € 8,75* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,57* | € 8,83* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,64* | € 8,92* | | | | | 52 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 7,68* | € 9,66* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 28,55* | € 34,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|