Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. Werkstatt Torx-Schraubendreher Dextro Größe T 15 Klingenlänge: 80 mm (T49117-15)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2624000
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49117-15
EAN/GTIN:
     5013969704389
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher

Übersicht

Dextro Schraubendreher TX15x80

Ausstattung:
Spitzen-Markierung zur einfachen Erkennung Ergonomisch geformt, Zweiteiliger-Handgriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze Kanten entlang dem Kopf bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkei. Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen.

Technische Daten:
Abtrieb: TORX Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt Griff-Durchmesser: 34 mm Grifflänge: 107 mm Größe: T 15 Klingen-Ausführung: Rundklinge Klingen-Durchmesser: 3.5 mm Klingenlänge: 80 mm Material (LOV): Chrom-Vanadium Stahl Material-Eigenschaft: verchromt, brüniert Produktabmessung, Länge: 187 mm Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Torx-Schraubendreher Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 4,92*
€ 8,82*
1
€ 5,90*
ab € 5,63*
€ 8,88*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,71*
1
€ 6,90*
ab € 7,07*
€ 10,21*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 20,99*
€ 28,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.K Tools
T49117-10
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.