Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. HSS Metall-Fräsbohrer 6 mm T3193T TiN Zylinderschaft 2 Stück (T3193T)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2623996
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3193T
EAN/GTIN:
     5013969703764
Suchbegriffe:
Fräsbohrer
fräsbohrer 6mm
fräsbohrer

Übersicht

Bohrsäge TIN - paarweise auf Karte

Titannitrid-beschichtetes HSS für hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Bohrt und sägt zur Erstellung beliebiger Formen und Löcher. Selbststartende Spitze. Schneidet durch Holz/Kunststoff bis zu 5 mm, Aluminium bis zu 4 mm und Metall bis zu 3 mm Dicke.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Fräsbohrer Bohrloch-Durchmesser: 6 mm Material (Bohrer): HSS Material-Eigenschaft: TiN Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,46*
€ 14,06*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,29*
€ 14,07*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 17,10*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 12,80*
€ 18,33*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,13*
€ 34,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.