Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 6 mm Klingenlänge: 100 mm DIN 5264, DIN ISO 2380-2 (T4810 04)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2623936
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4810 04
EAN/GTIN:
     5013969586602
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Übersicht

Schraubendreher Kraftheft Schlitz 100mm/4""

KLASSISCHE SCHWERLASTSCHRAUBENDREHER

1) Splittersicherer Azetathandgriff - Reinigung durch Abwischen, öl- und säurefest 2) Großer viereckiger Handgriff für maximales Drehmoment 3) Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit 4) Flächen am Handgriff verhindern das Abrollen des Schraubendrehers von geneigten Oberflächen 5) Verchromter und verstärkter Schaft aus legiertem Stahl für erhöhte Festigkeit und Dauerhaftigkeit 6) Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt DIN-Norm (Schraubendreher): DIN 5264, DIN ISO 2380-2 Griff-Durchmesser: 27 mm Grifflänge: 100 mm Klingen-Ausführung: Rundklinge Klingenbreite: 6 mm Klingendicke: 1 mm Klingenlänge: 100 mm Material (LOV): Chrom-Vanadium Stahl Material-Eigenschaft: verchromt, brüniert Produktabmessung, Länge: 200 mm Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Schlitz-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,57*
€ 9,77*
€ 5,90*
ab € 5,92*
€ 9,79*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 10,80*
€ 6,90*
ab € 7,87*
€ 11,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,96*
€ 28,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.