| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2623890 Herst.-Nr.: T4811 06 EAN/GTIN: 5013969748901 |
| |
|
| | |
| Übersicht Schraubendreher Kraftheft Schlitz 150 x 6 mm mit Stahlplatte im Griff
KLASSISCHE SCHWERLASTSCHRAUBENDREHER
1) Splittersicherer Azetathandgriff - Reinigung durch Abwischen, öl- und säurefest 2) Großer viereckiger Handgriff für maximales Drehmoment 3) Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit 4) Flächen am Handgriff verhindern das Abrollen des Schraubendrehers von geneigten Oberflächen 5) Verchromter und verstärkter Schaft aus legiertem Stahl für erhöhte Festigkeit und Dauerhaftigkeit 6) Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen
Technische Daten: Abtrieb: Schlitz Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt Griff-Durchmesser: 29 mm Grifflänge: 110 mm Klingen-Ausführung: Vierkantklinge Klingenbreite: 8 mm Klingendicke: 1.2 mm Klingenlänge: 150 mm Material (LOV): Chrom-Vanadium Stahl Material-Eigenschaft: verchromt, brüniert Produktabmessung, Länge: 260 mm Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Schlitz-SchraubendreherWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 8x150, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 8mm, t4811, 4811, werkstatt, schlitzschraubendreher, klingenbreite:, klingenlänge:, tools, klingenbreite, klingenlnge, schlitz, schraubendreher, klingenlänge, c.k. |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,46* | € 13,86* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,41* | € 13,88* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,95* | € 14,72* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,26* | € 15,92* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 23,94* | € 32,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|