| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2623736 Herst.-Nr.: T49113-2250 EAN/GTIN: 5013969704228 |
| |
|
| | |
| Übersicht Dextro Schraubendreher PZ2x250
Ausstattung: Spitzen-Markierung zur einfachen Erkennung Ergonomisch geformt, Zweiteiliger-Handgriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze Kanten entlang dem Kopf bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen.
Technische Daten: Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt DIN-Norm (Schraubendreher): DIN ISO 8765 Griff-Durchmesser: 37 mm Grifflänge: 120 mm Größe: PZ 2 Klingen-Ausführung: Rundklinge Klingen-Durchmesser: 6 mm Klingenlänge: 250 mm Material (LOV): Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl Material-Eigenschaft: verchromt, brüniert Produktabmessung, Länge: 370 mm Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Kreuzschlitz-Schraubendreher Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff Weitere technische Daten: Norm: ISO 8764
Systemvoraussetzungen: Größe: PZ 2Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher pz2, pz schraubendreher, 8765, 49113, 2250, t491132250, t49113, werkstatt, kreuzschlitzschraubendreher, klingenlänge:, tools, klingenlnge, kreuzschlitz, schraubendreher, klingenlänge, c.k. |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,32* | € 12,33* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,46* | € 12,36* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,56* | € 12,83* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,88* | € 14,69* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 23,68* | € 31,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|