| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2623661 Herst.-Nr.: T4877X 10 EAN/GTIN: 5013969978759 |
| |
|
| | |
| Übersicht Schraubendreher für die Elektronik Xonic Torx T10x80
PRÄZISIONSSCHRAUBENDREHER
1) Ergonomisch gestalteter Griff mit drehbarer Muldenkappe für optimale Kontrolle der Drehbewegung auch bei kleinsten Drehmomenten 2) Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit 3) Paßgenaue Spitzen für exakte Anpassungen und beschädigungsfreies Eindrehen 4) Schwarze Klingen, nicht verchromt, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln 5) Farbcodierte Muldenkappen zur einfachen Erkennung
Technische Daten: Abtrieb: TORX Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik Griff-Durchmesser: 12 mm Grifflänge: 97 mm Größe: T 10 Klingen-Ausführung: Rundklinge Klingen-Durchmesser: 4 mm Klingenlänge: 80 mm Material (LOV): Chrom-Silizium Stahl Material-Eigenschaft: verchromt, brüniert Produktabmessung, Länge: 177 mm Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Torx-SchraubendreherWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX-Uhrmacher-Schraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (TORX), Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10x80, torx uhrmacher-schraubendreher, schraubendreher torx 10, tools, t4877x, 4877, elektronik, feinmechanik, größe, klingenlänge:, klingenlnge, torxschraubendreher, klingenlänge, sechsrundschraubendreher, schraubendreher, präzisionsgriff, 80mm, c.k., przisionsgriff, sechsrund, torx |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 6,77* | € 8,17* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,04* | € 8,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,35* | € 8,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,35* | € 9,12* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 26,04* | € 31,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|