| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2623463 Herst.-Nr.: T3147 EAN/GTIN: 5013969000900 |
| |
|
| | |
| Übersicht Meißel gefertigt aus gehärtetem Kohlenstoffstahl für eine längere Lebensdauer.
Technische Daten: Bohrer-Typ (Kategorisierung): Flachmeißel Gesamtlänge: 200 mm Inhalt: 1 St. Material (Bohrer): Kohlenstoffstahl Meißelbreite: 40 mm Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-PlusWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: maschinen-flachmeißel 200mm, t3147, 3147, flachmeißel, gesamtlänge, sdsplus, tools, flachmeiel, gesamtlnge, plus, c.k. |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,27* | € 16,62* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,02* | € 16,64* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,37* | € 19,07* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,95* | € 19,27* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 26,92* | € 35,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|