| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2623285 Herst.-Nr.: T49112-0 EAN/GTIN: 5013969704112 |
| |
|
| | |
| Übersicht Dextro Schraubendreher PH0x60
PREMIUM QUALITÄT - SCHRAUBENDREHER
1) Spitzen-Markierung zur einfachen Erkennung 2) Ergonomisch geformt, Zweiteiliger-Handgriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit 3) Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze 4) Kanten entlang dem Kopf bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung 5) Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit 6) Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkei. 7) Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen
Technische Daten: Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt DIN-Norm (Schraubendreher): DIN ISO 8764 Griff-Durchmesser: 30 mm Grifflänge: 95 mm Größe: PH 0 Klingen-Ausführung: Rundklinge Klingen-Durchmesser: 3.5 mm Klingenlänge: 60 mm Material (LOV): Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl Material-Eigenschaft: verchromt, brüniert Produktabmessung, Länge: 155 mm Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Kreuzschlitz-Schraubendreher Schraubendreher-Besonderheiten: MehrkomponentengriffWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, phillips-schraubendreher ph0x60, schraubendrehersatz ck tools, ph schraubendreher, 8764, 49112, t491120, t49112, dextro, werkstatt, kreuzschlitzschraubendreher, klingenlänge:, tools, klingenlnge, kreuzschlitz, schraubendreher, klingenlänge, c.k. |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,10* | € 6,28* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,22* | € 6,29* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,71* | € 6,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,02* | € 9,10* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,52* | € 28,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|