| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2608024 Herst.-Nr.: 29072 EAN/GTIN: 4003315714262 |
| |
|
| | |
| Übersicht Werkzeugsatz im Alukoffer 124 tlg., 29072
Aluminium-Werkzeugkoffer, Inhalt: 6 x Schraubendreher, CV-Stahl 2 x Feinmechaniker - Schraubendreher, CV-Stahl 1 x Spannungsprüfer 1 x Schraubgriff 1 x Knarre 10mm (3/8“) 2 x Verlängerung CV-Stahl 1 x Zündkerzeneinsatz 9 x Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, CV-Stahl, mit Flankenschutz 10mm (3/8“) Antrieb 8 x Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, CV-Stahl, mit Flankenschutz 6,3mm (1/4“) Antrieb 1 x Steckschlüsseladapter 1 x Bitadapter 61-tlg. Bitsortiment inklusive Schnellwechselbithalter 1 x Wasserpumpenzange 250mm (10“) 1 x Kombizange 180mm (7“) 1 x Kabelschuhklemmzange 1 x Rollgabelschlüssel 1 x Abbrechmesser, 18mm mit 10 Ersatzklingen 8 x Innensechskantschlüssel im Halter 1 x Sägebogen mit 6 SägeblätternWeitere Informationen: | | Gewicht: | 6,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, mannesmann alu werkzeugkoffer, modul werkzeuge, mannesmann werkzeugsatz, 29072, brüder, mannesmann, brder, m29072, 124teilig, werkzeugsatz, koffer, beinhaltet:, schraubendreher, feinmechaniker, stück, green, line, heimwerker, werkzeugkoffer, bestückt, alukoffer, tlg., beinhaltet, stck, bestckt, werkzeug, satz, teilig |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,99* | € 112,93* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 89,39* | € 112,94* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 95,72* | € 117,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,30* | € 121,71* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,64* | € 191,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|