| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2608017 Herst.-Nr.: 49903 EAN/GTIN: 4003315684268 |
| |
|
| | |
| Übersicht Rohrreinigungsspirale
Mit diesen Spiralen aus verzinktem Stahldraht bekommen Sie Ihren Abfluss im Handumdrehen frei. Stabile Wellen mit Kunststoff-Handkurbel.
Technische Daten: Inhalt: 1 St. Produktabmessung, Länge: 3 m Produktabmessung, Ø: 6 mm Typ: Mit SpitzeWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reinigungsspirale 5m 6mm, reinigungsspirale, brüder mannesmann rohrreinigungsspirale, 49903, brüder, mannesmann, brder, m49903, rohrreinigungswelle, produktabmessung, rohrreinigungsspirale, abmessungen, spitze |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,95* | € 7,44* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,89* | € 7,45* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,10* | € 15,34* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 19,69* | € 26,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|