Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools Triton Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V) 1Stück(e) Schraubendreherbit-Halter (T4582)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2504366
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher

Hauptmerkmale

Funktionen  
Material  Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Schaftform  Sechskantschaft
Unterstütze Schraubendreher-Bit-Schaft-Form  Sechskantschaft
Magnetisch  Ja
Einfach zu bedienen  Ja
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Schaftform:
Sechskantschaft
Unterstütze Schraubendreher-Bit-Schaft-Form:
Sechskantschaft
Magnetisch:
Ja
Einfach zu bedienen:
Ja
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,17*
€ 14,78*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 14,80*
6 Tage
39
€ 6,99*
ab € 21,54*
€ 29,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,36*
€ 38,14*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.