Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2493893 Herst.-Nr.: 7100006209 EAN/GTIN: 4046719416509 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Produkttyp | Sicherheitsbrille | | | Farbe | | Produktfarbe | Transparent | Objektivfarbe | Transparent | | | Material | | Objektivmaterial | Polycarbonat | | | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Box | Menge pro Packung | 20 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Sicherheitsbrille | Produktfarbe: | Transparent | Objektivfarbe: | Transparent | Objektivmaterial: | Polycarbonat | Verpackungsart: | Box | Menge pro Packung: | 20 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 7100006209, transparent, virtuaa0, schutzbrille, 1661, 7151200000m, 71512, 00000, 00000m, schutzbrille/sicherheitsbrille, schutzbrillesicherheitsbrille, sicherheitsbrille |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 2,53* | € 3,23* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,64* | € 3,32* | | | | | 20 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,81* | € 3,54* | | | | | | | | 20 | | € 5,46* | ab € 2,898* | € 3,628* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 20,67* | € 27,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|