Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2609255287 Forstnerbohrer 25 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2489759
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255287
EAN/GTIN:
     3165140384025
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
astlochbohrer 25 mm bosch

Hauptmerkmale

Funktionen  
Vorgesehene Verwendung  Bohrer
Schaft-Durchmesser  8 mm
Bohr-Bit-Durchmesser  2,5 cm
Länge  9 cm
Für Materialien geeignet  Mittelhartes Holz, Weichholz, Holz
  
Verpackungsinhalt  
Anzahl Teile  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Vorgesehene Verwendung:
Bohrer
Schaft-Durchmesser:
8 mm
Bohr-Bit-Durchmesser:
2,5 cm
Länge:
9 cm
Für Materialien geeignet:
Mittelhartes Holz, Weichholz, Holz
Anzahl Teile:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: astlochbohrer 25 mm, forstner bohrer, 2609255287, bosch, accessories, forstnerbohrer, gesamtlänge, zylinderschaft, gesamtlnge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,41*
€ 12,10*
€ 4,00*
ab € 9,97*
€ 16,91*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 11,43*
€ 16,93*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 24,86*
€ 34,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,17*
€ 34,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.