| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2489445 Herst.-Nr.: 4843-00-02 EAN/GTIN: 4042448000453 |
| |
|
| | |
| tesa® Putzband 4843 Winterband (4843-00-02) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa abdeckband 33mx50mm, tesa putzband, putzband 50mm x 33m, tesa, 4843, 048430000016, 04843, 00000, putzband, 48430002, premium, professional, orange, tesa®, winterband |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 8,95* | ab € 6,225* | € 8,445* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 6,47* | € 9,93* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,37* | € 10,26* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 6,80* | ab € 8,05* | € 10,47* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 30,30* | € 39,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|