| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2483437 Herst.-Nr.: 04369-14-1 EAN/GTIN: 4042448874870 |
| |
|
| | |
| Tesa Easy Cover® 4369 UV Abdeckfolie (L x B) 14 m x 260 cm Transparent 04369-14-1 TESA Inhalt: 1 Rol (04369-14-1) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, 04369, tesa, 4369, 043690001401, 00014, 04369141, abdeckfolie, easy, cover®, transparent, cover, inhalt:, inhalt |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 8 | | € 7,90* | ab € 6,16* | € 9,52* | | | | | 16 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,33* | € 9,57* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,77* | € 9,95* | | | | | 5 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 6,22* | € 10,78* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 30,04* | € 39,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|