| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2090851 Herst.-Nr.: 29075 EAN/GTIN: 4003315713586 |
| |
|
| | |
| Produkttext Brüder Mannesmann Alu-WerkzeugkofferDieser 108-teilige Aluminium-Werkzeugkoffersatz enthält ein reichhaltiges Sortiment oft benötigter Werkzeuge für den Haus-, Hobby- und Werkstattbereich. Hochwertige Gabelschlüssel, ein breites Sortiment an Schraubendrehern - vom Feinmechaniker-Schraubendreher bis zum Schraubendreher mit 8 mm Flachschlitzklinge und 6-kant für ein höheres Drehmoment mit angesetztem Gabelschlüssel, Zangen, Hammer, Feile, Säge, Bandmass, Bitbox, Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsätze - alles komplett in einem robusten Koffer. Sämtliche Teile entsprechen in Bezug auf Härte, Drehmoment und Maßhaltigkeit den gültigen DIN-Normen. Technische Daten Hersteller | Brüder Mannesmann | Modellkennung des Herstellers | Brüder Mannesmann Alu-Werkzeugkoffer | Kategorie | Werkzeugkoffer bestückt | Anwendungsbereich | Heimwerker | Material | Aluminium | Produktfarbe | silber | Lieferumfang | Umschaltknarren 1/4" (6,3 mm) und 3/8" (10 mm) (GS-geprüft) Verlängerungen 75 und 150 mm (GS-geprüft) 20 gängige Steckschlüsseleinsätze (GS-geprüft) 30 Bits (GS-geprüft) in Bitmagazin Bithalter (GS-geprüft) Phasenprüfer (GS-geprüft) 8 Schraubendreher (GS-geprüft) 5 Zangen (GS-geprüft) Feile (GS-geprüft) Cutter (GS-geprüft) mit 10 Ersatzklingen Bügelsäge (GS-geprüft) 6 Ersatzsägeblätter 9 Stiftschlüssel mit Kugelkopf (GS-geprüft) im aufklappbarem Magazin 8 Gabelschlüssel 6 bis 22 mm (GS-geprüft) Maßband 5 m Hammer 300 g (GS-geprüft) | Produktgröße | 34 x 45 x 13 cm | Produktgewicht | 8.2 kg | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9,8 kg | Hersteller: | Brüder Mannesmann | Modellkennung des Herstellers: | Brüder Mannesmann Alu-Werkzeugkoffer | Kategorie: | Werkzeugkoffer bestückt | Anwendungsbereich: | Heimwerker | Material: | Aluminium | Produktfarbe: | silber | Lieferumfang: | Umschaltknarren 1/4" (6,3 mm) und 3/8" (10 mm) (GS-geprüft) | Produktgröße: | 34 x 45 x 13 cm | Produktgewicht: | 8.2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, mannesmann alu werkzeugkoffer, modul werkzeuge, mannesmann werkzeugsatz, 29075, brüder, mannesmann, brder, m29075, 108teilig, werkzeugsatz, koffer, alukoffer, bestehend, aus:, bits, steckschlüssel, stück, green, line, heimwerker, werkzeugkoffer, bestückt, aluwerkzeugkoffer, 108tlg., silber, steckschlssel, stck, bestckt, 108tlg |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 81,26* | € 106,01* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 89,40* | € 110,42* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 101,20* | € 128,72* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 107,92* | € 133,15* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 150,48* | € 183,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|