Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex Galgen mit Gegengewicht, 100-170cm (15534)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924787
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15534
EAN/GTIN:
     4250234555340
Suchbegriffe:
15534
walimex
galgen
gegengewicht

Übersicht

Kurzinfo  Walimex - Mikrofonbaum - max. Last: 2.2 kg
Gruppe  Studio Mounting
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  15534
EAN/UPC  4250234555340

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Mikrofonbaum
Typ  Mikrofonbaum
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem, Lichtstativ
Max. Tragfähigkeit  2.2 kg
Gewicht  2.85 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Mikrofonbaum
Gewicht  2.85 kg
  
Studiomontage  
Untertyp  Montagezubehör
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem, Lichtstativ
Max. Tragfähigkeit  2.2 kg
  
Sockelzapfen  
Sockelzapfen  (1) x 5/8" -Zapfen

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,1 kg
Typ:
Mikrofonbaum
Untertyp:
Montagezubehör
Empfohlene Verwendung:
Beleuchtungssystem, Lichtstativ
Max. Tragfähigkeit:
2.2 kg
Sockelzapfen:
(1) x 5/8" -Zapfen
Weitere Suchbegriffe: mantona, 70183cm, mikrofonbaum, max., last:, 100170cm, last, 183cm, 170cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2860
Frei Haus
ab € 54,24*
€ 72,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 67,20*
€ 87,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12130
ab € 81,11*
Zubehör
Walser
15243
ab € 116,75*
Zubehör
Walser
16316
ab € 49,58*
Zubehör
Walser
16405
ab € 59,47*
Zubehör
Walser
16505
ab € 74,02*
Zubehör
Walser
16564
ab € 98,50*
Zubehör
Walser
14776
ab € 26,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.