Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex Aufnahmetisch Tavola, Aufnahmehöhe 28cm (15457)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924777
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15457
EAN/GTIN:
     4250234554572
Suchbegriffe:
15457
walimex
aufnahmetisch
tavola

Übersicht

Kurzinfo  Walimex - Aufnahmetisch
Gruppe  Photo und Video Accessories
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  15457
EAN/UPC  4250234554572

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Aufnahmetisch
Zubehörtyp  Aufnahmetisch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  60 cm
Länge  105 cm
Gewicht  2.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Zubehörtyp  Aufnahmetisch
Breite  60 cm
Länge  105 cm
Gewicht  2.2 kg
  
Verschiedenes  
Material  Plastik, Aluminium
  
Kit-Inhalt  
Kit-Inhalt  (1) x Aufnahmetisch-Oberfläche
(1) x Montageclip
(1) x Halterahmen

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,5 kg
Zubehörtyp:
Aufnahmetisch
Breite:
60 cm
Länge:
105 cm
Material:
Plastik, Aluminium
Weitere Suchbegriffe: mantona, aufnahmehöhe, 28cm, aufnahmehhe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 76,29*
€ 97,94*
4 Tage
413
Frei Haus
ab € 81,24*
€ 104,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 89,10*
€ 112,82*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.