Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Pro - Tragetasche für Kamera- und Lichtstative - Polyestermischung - Schwarz (15353)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924760
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15353
EAN/GTIN:
     4250234553537
Suchbegriffe:
15353
walimex
stativtasche
mantona

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro - Tragetasche für Kamera- und Lichtstative - Polyestermischung - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  15353
Modell  Walimex Pro
EAN/UPC  

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Walimex Pro - Tragetasche für Kamera- und Lichtstative
Produkttyp  Tragetasche für Kamera- und Lichtstative
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  95 cm x 20 cm x 18 cm
Gewicht  900 g
Material  Polyestermischung
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details





Allgemein  
Breite  95 cm
Tiefe  20 cm
Höhe  18 cm
Gewicht  900 g
Material  Polyestermischung
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Tragetasche
Empfohlene Verwendung  Für Kamera- und Lichtstative
Tragegurt  Handschlaufe, Schultertragriemen
Innenmaße  93 cm x 18 cm x 15 cm
Funktionen  Durch Reißverschluß verschlossen, einstellbarer Schultergurt
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Breite:
95 cm
Tiefe:
20 cm
Höhe:
18 cm
Material:
Polyestermischung
Farbe:
Schwarz
Typ:
Tragetasche
Empfohlene Verwendung:
Für Kamera- und Lichtstative
Tragegurt:
Handschlaufe, Schultertragriemen
Innenmaße:
93 cm x 18 cm x 15 cm
Funktionen:
Durch Reißverschluß verschlossen, einstellbarer Schultergurt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 25,73*
€ 30,61*
5 Tage
346
Frei Haus
ab € 25,87*
€ 30,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,97*
€ 40,43*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.