Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15274 Fotostudio-Blitzlicht (15274)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924728
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15274
EAN/GTIN:
     4250234552745
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
fotostudio dauerlicht

Produkttext

Personen und Gegenstände ins rechte Licht zu setzen ist eine Kunst. Mit dem Daylight 1260 beherrschen auch Sie diese Kunst, denn Beleuchtungen sind kaum einfacher zu bewerkstelligen. Daylight 1260 ist ein leistungsstarkes Dauerlicht, das im Studio kleine Lichtwunder bewirkt. Durch die Energiespartechnologie wird die Hitzeentwicklung wesentlich reduziert.

Es kommt mit sehr viel weniger Strom (9x 28 Watt) aus als vergleichbare Lampensysteme. Damit ist es umweltfreundlich und zudem variabel, weil sich Lampen zu- oder abschalten lassen, je nach dem, wieviel Licht gerade benötigt wird. Das robuste Kunststoffgehäuse mit seinem dreh- und neigbaren Sockel passt auf jedes herkömmliche Lampenstativ und lässt sich ganz einfach mit einer Softbox ergänzen.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Farbe Temperatur  5000 - 5400 K
Typ  E27
Lampenleistung  28 W
  
Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  3350 g
Abmessungen B x T x H  390 x 480 x 480 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,3 kg
Farbe Temperatur:
5000 - 5400 K
Typ:
E27
Lampenleistung:
28 W
Abmessungen B x T x H:
390 x 480 x 480 mm
Weitere Suchbegriffe: 15274, walimex, 1260, mantona, daylight, 9x28w, fotostudioblitzlicht, fotostudio, blitzlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 253,76*
€ 274,35*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,78*
€ 274,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,35*
€ 326,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,62*
€ 318,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,04*
€ 307,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,76*
€ 301,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.