Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

walimex Hintergrundexpan + Kette und Gewicht schwarz (14955)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924670
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     14955
EAN/GTIN:
     4250234514958
Suchbegriffe:
14955
walimex
hintergrundexpan
kette

Produkttext

Kartonhintergründe können in Verbindung mit einem Hintergrundexpan ab- und aufgerollt werden. Dies ermöglicht einen schnellen Wechsel Ihres Hintergrundaufbaus.

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  1000 g
Tiefe  3700 mm
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Material  
Materialien  Metall, Kunststoff

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Tiefe:
3700 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Materialien:
Metall, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: gewicht, schwarz, mantona
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 29,46*
€ 35,88*
4 Tage
653
Frei Haus
ab € 35,93*
€ 43,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 38,87*
€ 47,53*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.