Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex FT-8051 Schwarz Stativ (14776)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924635
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     14776
EAN/GTIN:
     4250234547765
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ

Produkttext

Das FT-8051 Lampenstativ 260 cm ist mit 1,66 kg und einer Transportgröße von ca. 90 cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 4 kg verwenden. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8" ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Höchstgewichtskapazität  4 kg
Anzahl der Beine  3
Höhe (max)  2,6 m
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  1,66 kg
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,9 kg
Höchstgewichtskapazität:
4 kg
Anzahl der Beine:
3
Höhe (max):
2,6 m
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 14776, walimex, ft8051, mantona, 8051, lampenstativ, 260cm, federdämpfung, schwarz, stativ, federdmpfung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6817
Frei Haus
ab € 26,67*
€ 37,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,53*
€ 46,40*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12130
ab € 80,90*
Zubehör
Walser
15243
ab € 115,97*
Zubehör
Walser
15534
ab € 54,20*
Zubehör
Walser
16316
ab € 49,29*
Zubehör
Walser
16405
ab € 59,42*
Zubehör
Walser
16505
ab € 74,39*
Zubehör
Walser
16564
ab € 99,35*
Zubehör
Walser
12524
ab € 14,77*
Zubehör
Walser
12525
ab € 20,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.