Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Wall Lamp Support - Montagehalterung - max. Last: 8 kg (13529)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924584
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     13529
EAN/GTIN:
     4250234535298
Suchbegriffe:
Montagehalterung

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Wall Lamp Support - Montagehalterung - max. Last: 8 kg
Gruppe  Studio Mounting
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  13529
EAN/UPC  4250234535298

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Wall Lamp Support - Montagehalterung
Typ  Montagehalterung
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit  8 kg
Material  Aluminium
Gewicht  2 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Montagehalterung
Gewicht  2 kg
  
Studiomontage  
Untertyp  Montage
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit  8 kg
  
Ständer undamp; Stangen  
Material  Aluminium
  
Sockelzapfen  
Sockelzapfen  (1) x 5/8" -Zapfen

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,3 kg
Typ:
Montagehalterung
Untertyp:
Montage
Empfohlene Verwendung:
Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit:
8 kg
Material:
Aluminium
Sockelzapfen:
(1) x 5/8" -Zapfen
Weitere Suchbegriffe: 13529, walimex, 70120cm, mantona, wandlampenstativ, 120cm, wall, lamp, support, montagehalterung, max., last:, last, wand, lampenstativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
127
Frei Haus
ab € 54,14*
€ 66,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 67,01*
€ 80,90*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.