Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Modeling Lamp - Lampe - für Walimex Pro VC-200, VC-200 PLUS, VC-300, VC-300 PLUS, VC-400, VC-400 PLUS (13109)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924570
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     13109
EAN/GTIN:
     4250234531092
Suchbegriffe:
Glühlampe E27
Glühlampe Sockel E27
glühlampe e27 230v
glühlampe e27

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Modeling Lamp - Lampe - für Walimex Pro VC-200, VC-200 PLUS, VC-300, VC-300 PLUS, VC-400, VC-400 PLUS
Gruppe  Photo und Video Accessories
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  13109
Modell  Walimex Modeling Lamp
EAN/UPC  4250234531092

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Modeling Lamp - Lampe
Zubehörtyp  Lampe
Lampe  150 W
Entwickelt für  Walimex Pro VC-200, VC-200 PLUS, VC-300, VC-300 PLUS, VC-400, VC-400 PLUS

Ausführliche Details

Allgemein  
Zubehörtyp  Lampe
  
Zubehör  
Für  Studiolampe
  
Lampe  
Leuchtentyp  Quarzhalogen
Wattzahl  150 W
Spannung  230 V
Durchschnittl. Lebensdauer  1000 Std.
Leistung in LUX  1200
Lampenfassung  E27
Lampenkompatibilität  Walimex Pro VC-200, Walimex Pro VC-300, Walimex Pro VC-400, Walimex Pro VC-200 Plus, Walimex Pro VC-300 Plus, Walimex Pro VC-400 Plus, Walimex CY-420K, Walimex CY-600K, Walimex CY-600DS, Walimex CY-800DS, Walimex CY-1000DS
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Walimex Pro VC-200, VC-200 PLUS, VC-300, VC-300 PLUS, VC-400, VC-400 PLUS

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Zubehörtyp:
Lampe
Für:
Studiolampe
Leuchtentyp:
Quarzhalogen
Wattzahl:
150 W
Spannung:
230 V
Durchschnittl. Lebensdauer:
1000 Std.
Leistung in LUX:
1200
Lampenfassung:
E27
Weitere Suchbegriffe: glühlampe e27 150 w, walimex, 13109, plus, vc200, vc300, vc400, einstelllicht, 150w, mantona, vc200/300/400, modeling, lamp, lampe, vc200300400, blitzleuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 10,32*
€ 15,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,75*
€ 29,82*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12898
ab € 19,46*
Zubehör
Walser
15206
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.