Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex Hintergrundexpan + Kette und Gewicht, blau (12966)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924547
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12966
EAN/GTIN:
     4250234529662
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem

Produkttext

Kartonhintergründe können in Verbindung mit einem Hintergrundexpan ab- und aufgerollt werden. Dies ermöglicht einen schnellen Wechsel Ihres Hintergrundaufbaus.

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  1000 g
  
Farbe  
Produktfarbe  Blau
  
Material  
Materialien  Metall, Kunststoff

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Produktfarbe:
Blau
Materialien:
Metall, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 12966, walimex, hintergrundexpan, kette, gewicht, blau, mantona
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
228
Frei Haus
ab € 37,25*
€ 45,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 46,40*
€ 55,45*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.