Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex - Teleobjektiv - 500 mm - f/8.0 - Pentax K - für Pentax K10, K100, K110, K20, K200, K-30, K-5, K-7, K-m, K-r, K-x; Samsung GX-20 (12730)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924531
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12730
EAN/GTIN:
     4250234527309
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Walimex - Teleobjektiv - 500 mm - f/8.0 - Pentax K - für Pentax K10, K100, K110, K20, K200, K-30, K-5, K-7, K-m, K-r, K-x; Samsung GX-20
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  12730
Modell  Walimex
EAN/UPC  4250234527309

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Teleobjektiv - 500 mm
Objektivsystem  Teleobjektiv
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp  Pentax K
Blendenöffnung  F/8.0
Brennweite  500 mm
Min. Fokussierungsabstand  10 m
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  4 Gruppen / 4 Elemente
Besondere Funktionen  Tele
Filtergröße  67 mm
Länge  29.8 cm
Gewicht  640 g
Entwickelt für  Pentax K100D, K100D Super, K10D, K110D, K200D, K20D, K-30, K-5, K-5 II, K-5 IIs, K-7, K-m, K-r, K-x; *ist D, DL, DL2, DS, DS2; Samsung GX-10, GX-1L, GX-1S, GX-20; Digimax GX-1L, GX-1S

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  29.8 cm
Gewicht  640 g
  
Objektivsystem  
Typ  Teleobjektiv
Besondere Funktionen  Tele
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite  500 mm
Blendenöffnung  F/8.0
Mindestöffnung  F/32
Min. Fokussierungsabstand  10 m
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  5 Grad
Objektivkonstruktion  4 Gruppen / 4 Elemente
Filtergröße  67 mm
Vergütung  Beschichtet
Befestigungstyp  Pentax K
Passende Befestigungen  Pentax K, T-Anschluss
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Staubhaube, Objektivdeckel, Objektivkasten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Pentax K100D, K100D Super, K10D, K110D, K200D, K20D, K-30, K-5, K-5 II, K-5 IIs, K-7, K-m, K-r, K-x
Pentax *ist D, DL, DL2, DS, DS2
Samsung GX-10, GX-1L, GX-1S, GX-20
Samsung Digimax GX-1L, GX-1S

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Länge:
29.8 cm
Typ:
Teleobjektiv
Besondere Funktionen:
Tele
Für:
Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
500 mm
Blendenöffnung:
F/8.0
Mindestöffnung:
F/32
Min. Fokussierungsabstand:
10 m
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
5 Grad
Objektivkonstruktion:
4 Gruppen / 4 Elemente
Filtergröße:
67 mm
Vergütung:
Beschichtet
Befestigungstyp:
Pentax K
Passende Befestigungen:
Pentax K, T-Anschluss
Zubehör im Lieferumfang:
Staubhaube, Objektivdeckel, Objektivkasten
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, walimex objektiv, teleobjektiv, 12730, walimex, pentax, mantona, dslr, f/8.0, k100, k110, k200, samsung, gx20, manuell, 50080
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 141,64*
€ 180,56*
4 Tage
158
Frei Haus
ab € 141,13*
€ 180,57*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,56*
€ 214,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,64*
€ 168,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.