Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex FT-008H Semi-Pro-3D-Neiger (12678)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924493
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12678
EAN/GTIN:
     4250234526784
Suchbegriffe:
12678
walimex
ft008h
semipro3dneiger

Übersicht

Kurzinfo  
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  12678
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktlinie  Walimex
Marke  Walimex
Hersteller  WALSER
Paketierte Menge  1
Quick-Release-System  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Gruppe:
Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller:
WALSER
Hersteller Art. Nr.:
12678
Produktlinie:
Walimex
Marke:
Walimex
Paketierte Menge:
1
Quick-Release-System:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mantona, 008h, semi, neiger, semipro, stativkopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
416
Frei Haus
ab € 13,75*
€ 19,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,59*
€ 34,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.