Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Super Clamp - Stützsystem - Klemmmontage (12499)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924461
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12499
EAN/GTIN:
     4250234524995
Suchbegriffe:
12499
walimex
superklemme
mantona

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Super Clamp - Stützsystem - Klemmmontage
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  12499
Modell  Walimex Super Clamp
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Super Clamp - Stützsystem - Klemmmontage
Produkttyp  Stützsystem - Klemmmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5 cm 10 cm
Gewicht  475 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stützsystem
Breite  5 cm
Höhe  10 cm
Transportlänge  9 cm
Gewicht  475 g
Material  Kunststoff, Metall
  
Stativ  
Stützsystem  Klemmmontage

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Produkttyp:
Stützsystem
Breite:
5 cm
Höhe:
10 cm
Transportlänge:
9 cm
Material:
Kunststoff, Metall
Stützsystem:
Klemmmontage
Weitere Suchbegriffe: super, clamp, stützsystem, klemmmontage, sttzsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,14*
€ 30,92*
3 Tage
2616
Frei Haus
ab € 23,99*
€ 33,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,64*
€ 43,41*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.