Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex 3-fach Hintergrundhaken, 2er Set (12492)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924456
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12492
EAN/GTIN:
     4250234524926
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem

Produkttext

Diese Dreifach-Hintergrundhaken können an der Wand oder auch an der Decke montiert werden. Es können bis zu drei Hintergrundkartons eingehängt und in Verbindung mit Hintergrundexpanen platzsparend ab- und aufgerollt werden. Dies ermöglicht einen schnellen Wechsel des Hintergrundaufbaus. Optional kann dieses Set mit Hintergrundexpanen in verschiedenen Farben erweitert werden. ermöglicht bequemes Ab- und Aufrollen von bis zu 3 Papierhintergründen. Wand- und Deckenmontage möglich. hohe Belastbarkeit.

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  1 kg
Breite  4 cm
Höhe  33 cm
  
Technische Details  
Materialien  Metall
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Breite:
4 cm
Höhe:
33 cm
Materialien:
Metall
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 12492, walimex, 3fach, hintergrundhaken, mantona, fach
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
579
Frei Haus
ab € 30,68*
€ 42,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,47*
€ 48,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.