Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-924454 Herst.-Nr.: 12488 EAN/GTIN: 4250234524889 |
| |
|
| | |
| Produkttext Der Falthintergrund von Walimex ist hervorragend geeignet für Pass-, Bewerbungs- oder Portraitbilder. Aber auch unterwegs ist er ein praktischer Helfer. Dafür sorgt nicht nur die Zusammenfaltbarkeit auf ca. ein Drittel der Größe, sondern auch die damit einhergehende Transportabilität. Mit einer Größe von 150x200 cm kann er zudem einen großen Teil der fotografischen Anforderungen erfüllen. Der Federspannrahmen sorgt dabei stets für Stabilität: Er springt selbstständig auf und ist im Handumdrehen wieder zusammengefaltet und in der mitgelieferten Transporttasche verstaut. schnell auf ein Drittel zu faltender Hintergrund. einfach zu transportieren. für unterwegs und im Studio. mit Befestigungsschlaufen für Haken, Querstangen, Stative, etc. optimal für Portraits, Bewerbungen und Passfotos. inkl. Transporttasche. Transportdurchmesser ca. 70 cm. Hauptmerkmale Gewicht u. Abmessungen | | Gewicht | 1750 g | Höhe | 2000 mm | Breite | 1500 mm | | | Technische Details | | Materialien | Metall, Synthetic | | | Farbe | | Produktfarbe | Grau | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,8 kg | Höhe: | 2000 mm | Breite: | 1500 mm | Materialien: | Metall, Synthetic | Produktfarbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,95* | ab € 38,95* | € 52,29* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,98* | € 65,74* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 61,72* | € 81,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|