Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex Schwanenhals mit 1/4" Gewinde und Clip (16752)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924398
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16752
EAN/GTIN:
     4250234567527
Suchbegriffe:
Kamera-Arm
Kameraarm
kamera arm

Produkttext

praktischer Helfer zur „schwebenden“ Befestigung von Kompaktblitzen, Kameras, Reflektoren und vielem mehr superflexibel, in jede Richtung biegbar Länge des Schwanenhalses: ca. 53cm Anschlussstück mit 1/4" Gewinde stabiler Clip mit einer Spannweite von ca. 5cm und einer Breite von ca. 8cm

Entdecken Sie das neue Einfach! Sie wollen viel schaffen und lieben es ganz einfach? Wir helfen Ihnen dabei! Denn mit dem Schwanenhals von walimex bieten wir Ihnen eine pfiffige Lösung zur Anbringung von Reflektoren, Kompaktblitzen und Co. Einfach die Klemme an eine Unterlage bis max. 5cm anbringen und schon haben Sie die entsprechende Grundlage für Ihre fotografischen Tätigkeiten. An dem ca. 53cm langen und mit 1/4" Spigot ausgestatteten, überaus biegbaren Schwanenhals können Sie dann Ihre benötigen Utensilien montieren. Wir sagen: Einfach perfekt geeignet für TableTop- und Makroaufnahmen!

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  590 g
Höhe  620 mm
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Material  
Materialien  Metall, Kautschuk

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Höhe:
620 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Materialien:
Metall, Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: 16752, walimex, schwanenhals, gewinde, clip, mantona, zoll
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,29*
€ 28,78*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 23,30*
€ 28,79*
6 Tage
331
Frei Haus
ab € 25,25*
€ 31,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.