Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex 16893 Schwarz Kameratasche/-koffer (16893)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924198
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     17944
EAN/GTIN:
     4260191246021
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Produkttext

die Fototasche der neuen Generation Wetter und Schmutzschutz, abwaschbar viel Stauraum durch individuell verstellbare Fächer hochwertige Metallschnallen für Tragegurt und Verschluss spezielle Fächer für die Speicherkarten geringes Gewicht bei maximaler Polsterung komfortabler Handgriff und ergonomisch geformter Schultergurt elegantes Design inklusive Regenschutzhülle

Hochwertige mantona Allzweck-Fototasche in der neuen eleganten Ausführung aus wasser- und schmutz-abweisendem Nylon mit bequemem Griff und Schultergurt. Der speziell für Trolleys angepasste Anschluss an der Rückseite ermöglicht auch einen bequemen längeren Transport.

Es gibt etliche Taschen wie z.B. eine großflächige hinten, zwei Beuteltaschen mit Gummisaum an den Seiten, eine geräumige vorne mit kleinen Unterfächern inklusive einer Geheimtasche, die den nützlichen Wetterschutzbezug beinhaltet. All diese Taschen bieten mehr als genug Platz für Foto-Zubehör und Alltagsgegenstände.

Der mit Reißverschluss verschließbare Deckel bietet an der Außenseite ein weiteres Fach. Auf der Innenseite wird durch eine weitere große sowie zwei kleine Taschen, die speziell für Speicherkarten gedacht sind, noch mehr Schutz und Ordnung für wichtige Unterlagen und Datenträger geschaffen. Die geräumige Innentasche bietet unglaubliche Flexibilität für die Unterbringung Ihrer kostbaren Kameras, Objektive, Akkus oder für sonstiges Zubehör.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Kompatible Produkte  
  
Gewicht u. Abmessungen  
Innere Abmessungen (W x D x H)  280 x 150 x 200 mm
Abmessungen (BxTxH)  340 x 200 x 220 mm
Gewicht  800 g
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Material  
Materialien  Nylon
  
Ergonomie  
Armband  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Innere Abmessungen (W x D x H):
280 x 150 x 200 mm
Abmessungen (BxTxH):
340 x 200 x 220 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Materialien:
Nylon
Armband:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, mantona kamerakoffer, 17944, 16893, mantona, neolit, fototasche, walimex, schwarz, kameratasche/koffer, kamerataschekoffer, kameratasche, koffer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
815
Frei Haus
ab € 41,41*
€ 46,30*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 44,90*
€ 49,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 48,84*
€ 54,04*
8 Tage
1
€ 4,49*
ab € 49,84*
€ 55,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,39*
Sonstiges
Basetech
BT-2125971
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.