Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-917810 Herst.-Nr.: 00005122 EAN/GTIN: 4007249051226 |
| |
|
| | |
| Produkttext Kreativität und Einfallsreichtum formten und formen die Ideenfabrik Hama und beschreiben die beispielhafte Erfolgsgeschichte dieses traditionsreichen Unternehmens - stets auf der Suche nach neuen Märkten und neuen Technologien. Mit seinen 16.000 Produkten ist Hama heute einer der führenden Zubehörspezialisten für die Produktbereiche Photo, Video, Audio, Computer und Telekommunikation. Schon seit den ersten Tagen gehört zur Philosophie des Unternehmens die qualitätssteigernde Verwendung modernster Technik. Dabei wird auch stets Wert auf ein fundiertes Qualitätsmanagement gelegt. Übersicht Kurzinfo | Hama Tripod Conversion Screws - Schraubadapter für Stativ-Kamera-Montage (3/8" bis 1/4" ) (Packung mit 5) | Gruppe | Photo und Video Accessories | Hersteller | Hama | Hersteller Art. Nr. | 00005122 | Modell | Tripod Conversion Screws | EAN/UPC | 4007249051226 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hama Tripod Conversion Screws - Schraubadapter für Stativ-Kamera-Montage (3/8" bis 1/4" ) | Zubehörtyp | Schraubadapter für Stativ-Kamera-Montage (3/8" bis 1/4" ) | [Z1" Packung enthaltene Menge 5 | Durchmesser | 2.5 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Zubehörtyp | Schraubadapter für Stativ-Kamera-Montage (3/8" bis 1/4" ) | Durchmesser | 2.5 cm | | | Zubehör | | Für | Stativ | [Z1" Packung enthaltene Menge 5 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Zubehörtyp: | Schraubadapter für Stativ-Kamera-Montage (3/8" bis 1/4" ) | Durchmesser: | 2.5 cm | Für: | Stativ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zapfen, bohrung, gewindezapf., a)3/8, gewindebohr., b)1/4, tripod, conversion, screws, schraubadapter, stativkameramontage, 3/8", 1/4", packung, gewindezapf, gewindebohr, 64mm, stativ, kamera, montage |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,21* | € 22,58* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 23,76* | € 32,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|