Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP - Batterie CR2450 Li 610 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-888117
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     0602450C1
EAN/GTIN:
     4891199063916
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Übersicht

Kurzinfo  GP - Batterie CR2450 Li 610 mAh
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Gold Peak
Hersteller Art. Nr.  060.2450C1
Modell  GP
EAN/UPC  4891199063916

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  GP Batterie x CR2450 Li
Produkttyp  Batterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.5 cm x 2.5 cm x 5 mm
Gewicht  6.6 g
Batterie  CR2450 - Lithium 610 mAh

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
Breite  2.5 cm
Tiefe  2.5 cm
Höhe  5 mm
Gewicht  6.6 g
  
Batterie  
Typ  CR2450
Technologie  Lithium
Bereitgestellte Spannung  3 V
Kapazität  610 mAh

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Batterie
Breite:
2.5 cm
Tiefe:
2.5 cm
Höhe:
5 mm
Typ:
CR2450
Technologie:
Lithium
Bereitgestellte Spannung:
3 V
Kapazität:
610 mAh
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 2450, batteries, cr2450, lithium, 103121, batterie, 0602450c1, button, cell, 2450c1, 0602450, knopfzellenbatterie, 600mah, battery, knopfzelle, blister, 060.2450c1, knopfzellen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 2,62*
2 Tage
24
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 1,93*
€ 2,89*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,90*
1 Tag
36
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 2,06*
€ 3,07*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,69*
€ 31,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.