Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-858744 Herst.-Nr.: D30120 EAN/GTIN: 7332752000452 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Dicota Secret - Sicherheits-Bildschirmfilter - 43,9 cm breit (17.3" breit) | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Dicota | Hersteller Art. Nr. | D30120 | Modell | Secret | EAN/UPC | 7332752000452 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Dicota Secret Sicherheits-Bildschirmfilter | Produkttyp | Sicherheits-Bildschirmfilter | Produktmaterial | ABS-Kunststoff | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 38.3 cm 21.4 cm | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 43,9 cm breit (17.3" breit) | Funktionen | Anti-Glanz, entspiegelt |
Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Sicherheits-Bildschirmfilter | Produktmaterial | ABS-Kunststoff | Breite | 38.3 cm | Höhe | 21.4 cm | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 43,9 cm breit (17.3" breit) | | | Monitorfilter | | Kratzfest | Ja | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Anti-Glanz, entspiegelt | Kennzeichnung | WEEE | | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Produkttyp: | Sicherheits-Bildschirmfilter | Produktmaterial: | ABS-Kunststoff | Breite: | 38.3 cm | Höhe: | 21.4 cm | Kompatibilität der Bildschirmgröße: | 43,9 cm breit (17.3" breit) | Kratzfest: | Ja | Leistungsmerkmale: | Anti-Glanz, entspiegelt | Kennzeichnung: | WEEE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, dicota bildschirmfilter 16:9, bildschirmfilter, bildschirmfilter 16:9, dicota, breitbild, d30120, 30120, blickschutzfilter, notebook, 2wege, halter/klebepunkte, halterklebepunkte, wege, halter, klebepunkte, schwarz, wide, secret, 17.3, 16:9, laptop, protection, film, 17.3", seitlich, montiert, black, blickschutz, 17.3'' |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 37,96* | € 51,09* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 38,99* | € 52,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,87* | € 53,62* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 44,47* | € 59,35* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 51,55* | € 68,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|