Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XEEN CF Komplett Set 5x Canon EF mit Koffer (22859)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753M-8002865
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22859
EAN/GTIN:
     4056929228595
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
XEEN CF Komplett Set 5x Canon EF mit Koffer (22859)
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,4 kg
Weitere Suchbegriffe: ef objektiv, kameraobjektiv, 22859, xeen, komplett, canon, koffer, samyang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 9.857,36*
€ 10.247,09*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 10.667,51*
€ 10.667,51*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.667,51*
€ 12.694,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.