Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 22857 Weitwinkel-Objektiv f/1.5 35 mm (22857)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753M-8002863
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22857
EAN/GTIN:
     8809298886233
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
XEEN CF Cinema 35mm T1,5 PL Vollformat (22857)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, 22857, samyang, xeen, cinema, 35mm, vollformat, weitwinkelobjektiv, f/1.5, weitwinkel, objektiv
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.343,36*
€ 1.474,15*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 1.905,74*
€ 2.071,29*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.995,47*
€ 2.155,05*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.155,05*
€ 2.564,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.124,19*
€ 2.527,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.061,33*
€ 2.452,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.023,26*
€ 2.407,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.995,47*
€ 2.374,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.