Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XEEN CF Cinema 50 mm T1.5 PL 22847 Standard-Objektiv f/1.5 - 22 50 (22847)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang XEEN CF 50mm T1.5, PL MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang XEEN CF 50mm T1.5, PL MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang XEEN CF 50mm T1.5, PL MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang XEEN CF 50mm T1.5, PL MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang XEEN CF 50mm T1.5, PL MILC Kinoobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8002853
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22847
EAN/GTIN:
     8809298885946
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
XEEN CF Cinema 50mm T1,5 PL Vollformat (22847)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, objektiv ef50mm, normalbrennweite objektiv, objektiv 50mm, 22847, samyang, xeen, cinema, 50mm, vollformat, t1.5, standardobjektiv, f/1.5, standard, objektiv
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.347,20*
€ 1.475,68*
4 Tage
29
Frei Haus
ab € 1.900,99*
€ 2.074,28*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.985,68*
€ 2.158,16*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.158,16*
€ 2.568,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.140,38*
€ 2.547,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.075,81*
€ 2.470,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.033,82*
€ 2.420,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.985,68*
€ 2.362,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.