Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-766991 Herst.-Nr.: 00004163 EAN/GTIN: 4007249041630 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Hama Star 63 - Stativ | Gruppe | Stative und Video-Halterungssysteme | Hersteller | Hama | Hersteller Art. Nr. | 00004163 | Modell | Star 63 | EAN/UPC | 4007249041630 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hama Star 63 - Stativ | Produkttyp | Stativ | Gewicht | 1.74 kg | Stativkopftyp | Schwenkkopf | Stativ-Betriebshöhe | 166 cm | Max. unterstütztes Gewicht | 4 kg | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Stativ | Transportlänge | 66 cm | Gewicht | 1.74 kg | Material | Aluminium | | | Stativ | | Anzahl der Stativbeinabschnitte | 3 | Befestigung der Stativbeine | Schnellspannhebel | Quick-Release-System | Ja | Typ der Stativmittelsäule | Kurbelstativ | Max. Betriebshöhe | 166 cm | Max. unterstütztes Gewicht | 4 kg | Unterstützte Geräte | Camcorder, Kamera | Merkmale | Zubehörshaken, Beinklammern | | | Stativkopf | | Stativkopf | Schwenkkopf | Positionierung des Stativkopfes | Dreiweg | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Tasche | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,0 kg | Produkttyp: | Stativ | Transportlänge: | 66 cm | Material: | Aluminium | Anzahl der Stativbeinabschnitte: | 3 | Befestigung der Stativbeine: | Schnellspannhebel | Quick-Release-System: | Ja | Typ der Stativmittelsäule: | Kurbelstativ | Max. Betriebshöhe: | 166 cm | Max. unterstütztes Gewicht: | 4 kg | Unterstützte Geräte: | Camcorder, Kamera | Merkmale: | Zubehörshaken, Beinklammern | Stativkopf: | Schwenkkopf | Positionierung des Stativkopfes: | Dreiweg | Zubehör im Lieferumfang: | Tasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hama, 00004163, star, 004163, dreibeinstativ, stativ, "star, kamerastativ |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,64* | € 33,54* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,08* | € 33,56* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,85* | € 50,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,62* | € 50,97* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 40,83* | € 55,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|