Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Electronics V4034PX - Kamerabatterie 4LR44 Alkalisch 100 mAh (4034101401)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-761946
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4034101401
EAN/GTIN:
     4008496274055
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
varta fotobatterie 6v

Übersicht

Kurzinfo  Varta Electronics V4034PX - Kamerabatterie 4LR44 Alkalisch 100 mAh
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Varta
Hersteller Art. Nr.  4034101401
Modell  Electronics V4034PX
EAN/UPC  4008496274055

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Varta Electronics V4034PX - Kamerabatterie - 4LR44 - Alkalisch
Produkttyp  Kamerabatterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.3 cm x 1.3 cm x 2.5 cm
Gewicht  10 g
Batterie  4LR44 - Alkalisch - 100 mAh

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kamerabatterie
Breite  1.3 cm
Tiefe  1.3 cm
Höhe  2.5 cm
Gewicht  10 g
  
Batterie  
Typ  4LR44
Technologie  Alkalisch
Bereitgestellte Spannung  6 V
Kapazität  100 mAh

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Kamerabatterie
Breite:
1.3 cm
Tiefe:
1.3 cm
Höhe:
2.5 cm
Typ:
4LR44
Technologie:
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung:
6 V
Kapazität:
100 mAh
Weitere Suchbegriffe: fotobatterie 6v, fotobatterie, varta, 4034, v4034px, 4lr44, electronics, 4034101401, kamerabatterie, alkalisch, 04034101401, batterie, 04034, 48049, alkaline, blister, 143670, v4034, alkali, 1pack, photobatterie, 100mah, stück, cons.varta, electronicbatterie, 6/100/alkalimangan, lr44
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,31*
€ 1,80*
3 Tage
86
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,33*
€ 1,83*
1 Tag
369
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 1,87*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 1,92*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,77*
€ 15,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.