Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP-REM001. Markenkompatibilität: Samsung, Fernbedienung Nutzung: TV, Schnittstelle: Bluetooth. Maximale Reichweite: 10 m. Eingangssignal: Drucktasten (MSP-REM001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts MSP-REM001 Fernbedienung Bluetooth TV Drucktasten
CoreParts MSP-REM001 Fernbedienung Bluetooth TV Drucktasten
Artikel-Nr.:
     2753M-7545203
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP-REM001
EAN/GTIN:
     5704174522515
Suchbegriffe:
coreparts
msprem001
bluetooth
rem001

Hauptmerkmale

Design  
Schnittstelle  Bluetooth
Fernbedienung Nutzung  TV
Markenkompatibilität  Samsung
Produktfarbe  Schwarz
Eingangssignal  Drucktasten
Beleuchtete Tasten  Nein
  
Leistungen  
Maximale Reichweite  10 m
Zertifizierung  CE, ROHS
  
Batterie  
Akku-/Batterietyp  AA
Anzahl unterstützter Batterien  2
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  36 mm
Tiefe  18 mm
Höhe  165 mm
Gewicht  50 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  42 mm
Verpackungstiefe  21 mm
Verpackungshöhe  180 mm
Paketgewicht  60 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Schnittstelle:
Bluetooth
Fernbedienung Nutzung:
TV
Markenkompatibilität:
Samsung
Produktfarbe:
Schwarz
Eingangssignal:
Drucktasten
Beleuchtete Tasten:
Nein
Maximale Reichweite:
10 m
Zertifizierung:
CE, ROHS
Akku-/Batterietyp:
AA
Anzahl unterstützter Batterien:
2
Breite:
36 mm
Tiefe:
18 mm
Höhe:
165 mm
Verpackungsbreite:
42 mm
Verpackungstiefe:
21 mm
Verpackungshöhe:
180 mm
Paketgewicht:
60 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
896
€ 10,00*
ab € 21,82*
€ 26,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,23*
€ 30,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.